Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-546487-BP Herst.-Nr.: F101-25-195-5 EAN/GTIN: 7640108880147 |
| |
|
| | |
| FAST-VSTRAPS finden Ihre Anwendung in zahlreichen Applikationen und sind einfach in der Handhabung sowie tausend Mal wiederverwendbar. Beliebt sind die Klettverschluss-Gurte z.B. im Bereich Home, Garten, Freizeit und Kabelmanagement, um nur einige Bereiche zu erwähnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (max.) | 195 mm | | Breite | 25 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 2,744* | € 4,414* | | | | | | | | | | 5 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 1,99* | € 4,438* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,25* | € 39,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 22,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|