Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 21-790 Audio-Intercom-System Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146894
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 21-790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Serie 20 - Industriestandard
    - 3fach senkrecht
    - Analoges Telefon
    - Modulare Bauweise
    - Größe: 3fach senkrecht
    - 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
    - Bereich: professionell/industriell
    - Lautstärkeklasse/Umgebung: 2 =mittlere Umgebungsgeräusche
    - Design: V2A-Design
    - Montage: Auf-, Unterputz oder in einer Säule
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,42*
€ 1.180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,80*
€ 1.167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,85*
€ 1.106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,77*
€ 1.063,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,75*
€ 1.002,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.