Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 21-752-IP Audio-Intercom-System Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 21-752-IP Audio-Intercom-System Bronze
Telecom Behnke BT 21-752-IP Audio-Intercom-System Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146888
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 21-752-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Serie 20 - Industriestandard
    - 3fach senkrecht
    - IP-Telefon
    - Modulare Bauweise
    - Größe: 3fach senkrecht
    - 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
    - Bereich: professionell/industriell
    - Lautstärkeklasse/Umgebung: 4 =sehr hohe Umgebungsgeräusche
    - Design: V2A-Design
    - Beschriftungsfeld austauschbar
    - Montage: Auf-, Unterputz oder in einer Säule
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Display
Ja
Knopfanzahl
4
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.109,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,73*
€ 1.534,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,80*
€ 1.482,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,94*
€ 1.377,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,66*
€ 1.343,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,72*
€ 1.320,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
BT 20-211-IP
ab € 939,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.