Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 21-565-IP Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 21-565-IP Audio-Intercom-System Silber
Telecom Behnke BT 21-565-IP Audio-Intercom-System Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146870
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 21-565-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Größe: 4 senkrecht
    - Beschriftungsfeld beleuchtet
    - 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
    - Lautstärkeklasse / Umgebung: 4
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Merkmale
Knopfanzahl
17
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
390 x 120 x 76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.084,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.339,92*
€ 2.784,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,51*
€ 2.739,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,37*
€ 2.601,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.126,00*
€ 2.529,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.084,34*
€ 2.480,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.