Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 21-115-IP Audio-Intercom-System Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 21-115-IP Audio-Intercom-System Bronze
Telecom Behnke BT 21-115-IP Audio-Intercom-System Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146814
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 21-115-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Série 20 - MODULAIRE
    - T3 verticale
    - Téléphone IP
    - Construction modulaire
    - Taille : T3 verticale
    - 300 x 120 x 76 mm (H x L x P)
    - Domaine : professionnel/industriel
    - Classe sonore/environnement : 4 =bruits ambiants importants
    - Design : design V2A
    - Champs d'inscription échangeables
    - Montage : encastré, en saillie ou dans une colonne
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
5
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,87*
€ 1.342,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,57*
€ 1.320,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,31*
€ 1.252,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,37*
€ 1.205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,73*
€ 1.145,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.