Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-822 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 20-822 Audio-Intercom-System Aluminium
Telecom Behnke BT 20-822 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146768
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Série 20 - MODULAIRE
    - T4quadratique
    - Téléphone analogique
    - Construction modulaire
    - Taille : T4quadratique
    - 210 x 210 x 76 mm (H x L x P)
    - Domaine : professionnel/industriel
    - Classe sonore/environnement : 3 =bruits ambiants moyens
    - Design : aluminium
    - Champs d'inscription échangeables
    - Montage : encastré ou en saillie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Knopfanzahl
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 76 x 210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,45*
€ 1.037,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,35*
€ 1.021,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,35*
€ 966,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,59*
€ 927,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,58*
€ 864,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.