Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-724 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146736
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Série 20 - MODULAIRE
    - T3 verticale
    - Téléphone analogique
    - Caméra analogique
    - Construction modulaire
    - Taille : T3 verticale
    - 300 x 120 x 76 mm (H x L x P)
    - Domaine : professionnel/industriel
    - Classe sonore/environnement : 3 =bruits ambiants moyens
    - Design : aluminium
    - Champ d'inscription échangeable
    - Montage : encastré, en saillie ou dans une colonne
    - Alimentation externe nécessaire !
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
1
Kamera enthalten
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,79*
€ 1.211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,45*
€ 1.192,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,08*
€ 1.088,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,96*
€ 1.054,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,43*
€ 1.021,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.