Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-552 Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146706
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Serie 20 - Industriestandard
    - 4fach senkrecht
    - Analoges Telefon
    - Modulare Bauweise
    - Größe: 4fach senkrecht
    - 390 x 120 x 76 mm (H x B x T)
    - Bereich: professionell/industriell
    - Lautstärkeklasse/Umgebung: 4 =sehr hohe Umgebungsgeräusche
    - Design: Aluminium
    - Beschriftungsfelder austauschbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Knopfanzahl
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,50*
€ 1.238,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,55*
€ 1.216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,33*
€ 1.154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,65*
€ 1.111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,66*
€ 1.045,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.