Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-512 Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146693
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Serie 20 - Industriestandard
    - 3fach waagerecht
    - Analoges Telefon
    - Modulare Bauweise
    - Größe: 3fach waagerecht
    - 120 x 300 x 76 mm (H x B x T)
    - Bereich: professionell/industriell
    - Lautstärkeklasse/Umgebung: 4 =sehr hohe Umgebungsgeräusche
    - Design: Aluminium
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 76 x 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,42*
€ 944,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,51*
€ 919,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,22*
€ 871,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,59*
€ 837,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,49*
€ 784,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.