Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-400-IP Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146546
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-400-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,09*
€ 1.213,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,28*
€ 1.192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,48*
€ 1.132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,53*
€ 1.089,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,13*
€ 1.028,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.