Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-101 Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 20-101 Audio-Intercom-System Silber
Telecom Behnke BT 20-101 Audio-Intercom-System Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146525
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Telefon (mit Elektronik) Wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von ca. 75 - 85 mm, um genügend Platz für Verkabelung u. Ä. zu haben. Bedienereinheit im 3fach-Frontrahmen mit abgesetzt montierter Elektronik Tiefe ohne Elektronik ca. 30 mm, wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 35 - 40 mm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Knopfanzahl
1
Kamera enthalten
O
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 120 x 74 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,87*
€ 818,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,95*
€ 812,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,53*
€ 770,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,37*
€ 739,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.