Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 5-0060 Audio-Intercom-System Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 5-0060 Audio-Intercom-System Edelstahl
Telecom Behnke 5-0060 Audio-Intercom-System Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25146483
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     5-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Türstation + Aufputzgehäuse - 220 x 115 x 46 mm (H x B x T) - Lautstärkeklasse / Umgebung: 2 - Gehäuse pulverbeschichtet DB 703
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Merkmale
Knopfanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
115 x 46 x 220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
BT 20-211-IP
ab € 938,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.