Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 5-0055 Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 5-0055 Audio-Intercom-System Silber
Telecom Behnke 5-0055 Audio-Intercom-System Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25144867
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     5-0055
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Türstation + Aufputzgehäuse - 220 x 115 x 46 mm (H x B x T) - Lautstärkeklasse / Umgebung: 2 - Pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Knopfanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
115 x 46 x 220 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
BT 20-211-IP
ab € 938,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.