Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 10-634A-IP Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-25144849
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 10-634A-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
IP-Türstation "Kayser" mit zwei Ruftasten

- Zwei Ruftasten
- Anschluss: IP (SIP)
- Größe: Kompakt
- Frontblende: Aluminium (weiß pulverbeschichtet – RAL 9010 „Reinweiß“)
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B x T): 255 x 155 x 45 mm
- Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- Nur zum Unterputzeinbau geeignet
- Zum Betrieb der Türstation ist PoE erforderlich!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Knopfanzahl
2
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 45 x 255 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,35*
€ 948,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,24*
€ 939,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,91*
€ 861,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,44*
€ 827,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,57*
€ 796,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.