Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 21-517 Audio-Intercom-System Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 21-517 Audio-Intercom-System Bronze
Telecom Behnke BT 21-517 Audio-Intercom-System Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25133252
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 21-517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Série 20 - MODULAIRE
    - T6 horizontale
    - Téléphone analogique
    - Caméra analogique
    - Construction modulaire
    - Taille : T6 horizontale
    - 230 x 300 x 76 mm (H x L x P)
    - Domaine : professionnel/industriel
    - Classe sonore/environnement : 4 =bruits ambiants importants
    - Design : aluminium ou design V2A
    - Champs d'inscription échangeables
    - Montage : encastré ou en saillie
    - Alimentation externe nécessaire !
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Knopfanzahl
6
Kamera enthalten
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 76 x 230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,23*
€ 1.832,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,76*
€ 1.814,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,55*
€ 1.720,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,51*
€ 1.661,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,18*
€ 1.591,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.