Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 21-211 Audio-Intercom-System Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 21-211 Audio-Intercom-System Bronze
Telecom Behnke BT 21-211 Audio-Intercom-System Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25133182
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 21-211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
  • Série 20 - MODULAIRE
    - T3 verticale
    - Téléphone analogique
    - Construction modulaire
    - Taille : T3 verticale
    - 300 x 120 x 76 mm (H x L x P)
    - Domaine : professionnel/industriel
    - Classe sonore/environnement : 4 =bruits ambiants importants
    - Design : design V2A
    - Champ d'inscription échangeable
    - Montage : encastré, en saillie ou dans une colonne
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,50*
€ 956,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,17*
€ 953,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,80*
€ 944,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,56*
€ 938,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,91*
€ 929,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
BT 20-211-IP
ab € 939,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.