Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-744 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 20-744 Audio-Intercom-System Aluminium
Telecom Behnke BT 20-744 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25132428
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
20-0001 - Elektronik kompakt (a/b), Größe 3
- Basiselektronik Größe 3 für Türstationen mit integrierter Elektronik
- Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
- Mit 2 Schaltrelais, 1 Alarmeingang, 1 Videoausgang (für Behnke-Kamera)
- Großes Gehäuse (Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung wie z.B. Sprachansage, Echtzeituhr, Display)
- Maße (H x B x T): 288 x 108 x 72 mm

Elektronik:
- Anschluss: analoges Telefonnetz (Hauptanschluss) oder a/b-Schnittstelle einer Telefonanlage (Nebenstelle)
- Vollduplex-Betrieb
- Stromversorgung über a/b-Schnittstelle
- 1 Watt Zusatzverstärker integriert (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- Lautstärke elektronisch regelbar
- Integrierte Heizung (15 V= Stromversorgung erforderlich)
- 2 potentialfreie Kontakte mit versch. Schaltfunktionen enthalten (z. B. Türöffnerfunktion)
- Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
- Programmierbar per Telefon mit Tonwahl (MFV) oder Tasten auf der Platine
- Türöffnerfunktion von innen über MFV-Nachwahl
- Anschluss von diversen Behnke-Kameramodulen möglich

20-1103 - Modul Lautsprecher, Größe 2 + Kamera (analog)
- Lautsprecher Größe 2 (mittel)
- Kamera (analog), Bild in Farbe
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm
- Netzteil erforderlich
- Lautstärkeklasse beachten!

Technische Daten Kamera
- 1/4" Sony CCD-Chip
- Horizontale Auflösung 480 TVL
- Videonorm PAL, FBAS (1Vss)
- Integriertes Objektiv, Brennweite 2,5 mm
- Minimale Beleuchtung 1,5 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutter-Regelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Kamerawinkel 80°, fest

20-2001 - Modul Tastwahlblock
- Tastwahlblock mit 16 Tasten (unbeleuchtet)
- freies Wählen möglich
- 99 Kurzwahlziele
- Codeschlussfunktion (Türöffnerfunktion)
- 1 zusätzliche Direktruftaste
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-3125 - Modul Mikrofon, 2 Tasten
- Mikrofon (mittig) + zwei Ruftasten mit Beschriftungsfeld
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Beschriftungsfeld beleuchtet
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-4310 - Rahmen, Größe 3
- Einbaumöglichkeit für drei Module
- senkrecht
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 300 x 120 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
2
Kamera enthalten
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,59*
€ 1.379,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,14*
€ 1.357,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,26*
€ 1.286,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,98*
€ 1.238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,41*
€ 1.177,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.