Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke BT 20-801-IP Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke BT 20-801-IP Audio-Intercom-System Aluminium
Telecom Behnke BT 20-801-IP Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25132398
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     BT 20-801-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
20-0014A-IP - Elektronik kompakt (SIP), Größe 2
- Basiselektronik Größe 2 für Türstationen mit integrierter Elektronik
- Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Display, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
- 2 Schaltrelais (max. Schaltleistung: 2 A / 30VDC, 0,5 A / 40VAC): 1 Schließer, 1 Wechselkontakt
- 1 Alarmeingang (Eingangsspannung 10 V= bis max. 15 V=)
- RJ45-Port für 100baseT Ethernet, alternativ mittels Schraubklemme (EIA / TIA 568 A)
- zusätzlicher RJ45-Port zum Anschluss weiterer IP-Geräte z. B. IP-Kamera (keine Schraubklemmen)
- Kleines Gehäuse (keine Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung)
- Maße (H x B x T): 198 x 108 x 72 mm

Elektronik:
- Sprachverbindung per Voive over IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über das angeschlossene Ethernet LAN mit Hilfe einer SIP-fähigen Telefonanlage, eines SIP-Providers oder Direktwahl einer IP-Adresse
- Konfiguration und Softwareupdates über Web-Browser
- Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af
- integrierter PoE-Switch (VLAN Unterstützung) für den Anschluss eines weiteren PoE-fähigen Endgeräts mit einer max. Leistungsaufnahme von 7 W
- Vollduplex-Betrieb (integrierte akustische Echounterdrückung)
- Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
- Status- / Fernsteuermeldungen zur Integration mit Fremdsoftware
- 9 Sprachansagen mit je bis zu 40 Sekunden Lange speicherbar
- 16 MB gemeinsamer Flash-Speicher für Telefonbuch und Sprachansagen
- Konfiguration in Datei speicherbar

Netzwerk
- MAC-Adresse (IEEE 802.3)
- IPv4 – Internet Protocol Version 4 (RFC 791)
- ARP – Address Resolution Protocol
- DNS – A record (RFC 1706)
- DHCP Client – Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
- TCP – Transmission Control Protocol (RFC 93)
- UDP – User Datagram Protocol (RFC 768)
- RTP – Real Time Protocol (RFC 1889) (RFC 1890)
- RTCP – Real Time Control Protocol (RFC 1889)
- DiffServ (RFC 2475), Type of Service (RFC 791, RFC 1349)
- SNTP – Simple Network Time Protocol (RFC 2030)
- SIPv2 – Session Initiation Protocol Version 2 (RFC 3261, 3262,3263, 3264)
- SIP in NAT-Netzwerken (STUN)
- Autoprovisionierung via DHCP Option 66 oder per konfiguriertem Server
- Backup-SIP-Server konfigurierbar
- Firmware-Update via Web-Interface
- Integrierter POE-Switch mit Unterstützung für Tagged VLANs

Sprachcodecs
- G.711 (A-law, μ-law)
- G726 (32 kbps)
- G.721
- DTMF In-Band und Out-of-Band (RFC 2833), SIP-Info
- Vollduplex, Echo-Unterdruckung (AEC)
- Lautsprecherlautstärke in 10 Stufen konfigurierbar
- Mikrofonempfindlichkeit in 10 Stufen konfigurierbar

Elektrische Charakteristika
- Stromversorgung via Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af
- Max. Leistungsaufnahme: 12 W
- SIP Sprechstelle: 5 W
- Gerät an PORT2: max. 7 W
- Max. Schaltleistung der Relais: 2 A / 30VDC, 0.5 A /40VAC
- Eingangsspannung Alarmeingang: 10 V bis max. 15 V
- Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C

20-1100-IP - Modul Lautsprecher, Größe 3
- Lautsprecher Größe 3 (groß)
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-3112 - Modul Mikrofon, 1 Taste
- Mikrofon + eine Ruftaste mit Beschriftungsfeld (mittig)
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Beschriftungsfeld beleuchtet
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-2408 - Modul Kartenleser
- Blende für berührungslose Kartenleser
- mit eingelassenen Befestigungspunkten
- ohne Elektronik
- ohne LEDs
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Plexiglas in Aluminium-Optik mit Antennensymbol bedruckt
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 90 x 90 mm

20-4310 - Rahmen, Größe 3
- Einbaumöglichkeit für drei Module
- senkrecht
- Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
- Frontblende: Aluminium
- Materialstärke: 4 mm
- Maße (H x B): 300 x 120 mm

20-4908 - Zusatz-Gegenplatte, Größe 1
- Gegenplatte Größe 1 als U-Form zur Ergänzung des Elektronikgehäuses um einen Moduleinbauplatz
- Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Knopfanzahl
1
IP verbindbar
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 76 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,55*
€ 1.156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,00*
€ 1.136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,43*
€ 1.077,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,14*
€ 1.035,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,50*
€ 971,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.