Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock Fortress Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Padlock Fortress Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Apricorn Aegis Padlock Fortress Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24983987
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-2000F
EAN/GTIN:
     708326914116
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
84.5 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
300 G
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.