Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo W 18 LTX 125 Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo W 18 LTX 125 Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 2,4 kg
Metabo W 18 LTX 125 Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24858222
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.02174.89
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Metabo 18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Robuster Motor für lange Lebensdauer
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8000 RPM
Spindelfaden
M14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.