Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jupiter Kitchen Machines 862241 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jupiter Kitchen Machines 862241 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Jupiter Kitchen Machines 862241 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24749977
Hersteller:
     Jupiter Kitchen Machines
Herst.-Nr.:
     862241
EAN/GTIN:
     4003911862244
Suchbegriffe:
Getreidemühlen-Aufsatz
Getreidemühlenaufsatz
Küchen-Getreidemühle
jupiter getreidemühlenaufsatz
Die Mahlsteine können stufenlos verstellt werden, so dass vom feinsten Vollkornmehl bis zum groben Vollkornschrot jeder gewünschte Feinheitsgrad gemahlen werden kann. Leistungsbeispiel: Weizen mehlfein ca. 45 - 55 g/min. 
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: küchen getreidemühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.