Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.2011 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2011 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 60.2011 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24691906
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
große LED Leuchtziffern, Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag, Innentemperatur und -uftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Weckalarm mit Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
88 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
227 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tfa dostmann tischuhr, tischuhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.