Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Velleman VM8090 Leistungsrelais Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24654014
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM8090
EAN/GTIN:
     5410329430993
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kontakt Strombelastbarkeit
16 A
Anzahl der Kontakte
8
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 107 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.