Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee PH 30 POWER X 850 RPM 1030 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee PH 30 POWER X 850 RPM 1030 W
Milwaukee PH 30 POWER X 850 RPM 1030 W
Milwaukee PH 30 POWER X 850 RPM 1030 W
Milwaukee PH 30 POWER X 850 RPM 1030 W
Milwaukee PH 30 POWER X 850 RPM 1030 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24572739
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933396420
EAN/GTIN:
     4002395234967
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
30 mm
Nenndrehzahl (max.)
850 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.6 J
Schlagzahl
3800 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1030 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.