Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee PLH 20 2700 RPM 620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee PLH 20 2700 RPM 620 W
Milwaukee PLH 20 2700 RPM 620 W
Milwaukee PLH 20 2700 RPM 620 W
Milwaukee PLH 20 2700 RPM 620 W
Milwaukee PLH 20 2700 RPM 620 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24572736
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933408070
EAN/GTIN:
     4002395237531
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Nenndrehzahl (max.)
2700 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
4400 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
620 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.