Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 538203 Spektiv 67x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 538203 Spektiv 67x
Dörr 538203 Spektiv 67x
Dörr 538203 Spektiv 67x
Dörr 538203 Spektiv 67x
Dörr 538203 Spektiv 67x
Dörr 538203 Spektiv 67x
Dörr 538203 Spektiv 67x
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24556760
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     538203
EAN/GTIN:
     4000461038952
Suchbegriffe:
Spektiv
Ein Spektiv der Superlative. Hervorragende optische Eigenschaften durch Linsen aus hochbrechenden ED Glas. Mit dem Rainforrest Zoomspektiv 22-67 x 100 A wird die Beobachtung zu einem besonderen Erlebnis. Durch die hohen Vergrößerungsfaktoren werden Sie Details entdecken, die Ihnen normalerweise verborgen bleiben. Beobachten Sie ungestört und aus sicherer Entfernung wild lebende Tiere, Vögel und Insekten. Ebenso für Sportschützen zur Scheibenkontrolle, etc. möglich.

Technische Daten:
- Zoomokular mit Vergrößerungen 22 - 67 x
- Objektiv-Durchmesser 100mm
- Objektiv mit Linsen aus hochbrechendem ED Glas
- Mehrschichtvergütung (Multicoating)
- Brennweite: 480mm
- Augenabstand: 18-15mm
- Sehwinkel: 1,8° - 0,9°
- Sehfeld auf 1000m: 31,5-16m
- wasserdicht
- stoßfestes Gehäuse mit Gummiarmierung
- 1/4" Stativ-Anschlussgewinde
- Einblick: 45°
- Gewicht ca. 2145g
- Länge: 550 mm
- inklusive Tasche
Weitere Informationen:
Design
Wasserfest
Ja
Technische Details
Vergrößerung
67 x
Objektivdurchmesser
100 mm
Scheinbares Sehfeld
45 °
Sichtfeld (bei 1000 m)
31.5 m
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Brennweitenbereich
0 - 480 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
550 mm
Gewicht
2145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,62*
€ 1.293,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,99*
€ 1.281,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.066,21*
€ 1.268,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,89*
€ 1.216,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,64*
€ 1.176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,63*
€ 1.149,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.