Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerber Crucial Multi-Tool-Zange Volle Größe 5 Werkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerber Crucial Multi-Tool-Zange Volle Größe 5 Werkzeug Schwarz
Gerber Crucial Multi-Tool-Zange Volle Größe 5 Werkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24433414
Hersteller:
     GERBER Gear
Herst.-Nr.:
     31-001518
EAN/GTIN:
     0013658129870
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
gerber multitool
multi tool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Volle Größe
Anzahl Werkzeuge
5 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Haushaltsgeräte
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
2
Kabelschneider enthalten
Ja
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Phillips
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
139.7 mm
Gewicht
141.7 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.