Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya QSFP+ 5m InfiniBand/fibre optic cable QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya QSFP+ 5m InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Avaya QSFP+ 5m InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24425326
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AA1404032-E6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel 5m
qsfp+ kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85444290
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.