Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 322 701-20 Messerblock Stahl Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 322 701-20 Messerblock Stahl Grün
Wesco 322 701-20 Messerblock Stahl Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23331235
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     322 701-20
EAN/GTIN:
     4004519045756
Super standfester Messerblock passend für 5 haushaltsübliche Messer. Er besticht durch die Materialkombination Edelstahl und farbige Lackierung. Im Rumpf des Messerblocks sind zusätzliche Gewichte angebracht, die besondere Standfestigkeit garantieren.
Material: Metall pulverbeschichtet bzw. verchromt/Edelstahl
Auch mit 5tgl. Messerset erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.