Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23285314
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHDA60S3K
EAN/GTIN:
     4712702636000
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
5 V
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
138.5 mm
Tiefe
85.9 mm
Höhe
23.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.