Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage 40 HFA V3 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenStage 40 HFA V3 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD
Unify OpenStage 40 HFA V3 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23132607
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C247
EAN/GTIN:
     4050026029901
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Erstklassige Geräte für wichtige Gespräche.
Twittern. Posten. Chatten. SMS schreiben. E-Mails schreiben. Die Liste der modernen Kommunikationsmöglichkeiten ist lang. Aber im Ernstfall ersetzt nichts ein persönliches Gespräch. Es gibt einfach Situationen, in denen ein Telefonanruf unumgänglich ist.

Wir verleihen Gesprächen neues Leben.

Die meisten Menschen kommunizieren heute meist schriftlich und nicht in persönlichen Gesprächen. Diese Entwicklung können wir nicht beeinflussen und möchten es auch gar nicht. Uns ist jedoch auch bewusst, dass diese Form der Kommunikation komplexen Sachverhalten nicht gerecht wird und die Nuancen und die Dynamik der menschlichen Stimme niemals ersetzen kann. Wenn es um mehr geht als um reine Fakten, wenn eine sofortige Antwort gefragt ist oder eine Eskalation droht, sucht der Mensch fast instinktiv das Gespräch.

Bei uns bedeutet Sprachkommunikation hochwertige Audioerlebnisse in HD. Unsere Tischtelefone sind auf eine möglichst geringe Ablenkung ausgelegt.

Preisgekröntes Design.
Intuitive Touch-Steuerung. Informative Displays. HD Audio. Bluetooth-Konnektivität. Bauweise „Made in Germany“. Für die mobile Integration optimiert. Und umweltfreundlich, denn die Unify VoIP-Telefone erhielten als einzige Geräte ihrer Art das begehrte Umweltsiegel „Blauer Engel“. Das OpenScape IP-Tischtelefon IP 35G Eco von Unify hat den ENERGY STAR gewonnen.

IP-Tischtelefone für OpenScape Office
Die ergonomisch gestalteten IP-Telefone der OpenScape-Tischtelefon-Produktreihe sind benutzerfreundlich, kostengünstig und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Einfache Bereitstellung, hervorragende Audio-Qualität und Gigabit-Ethernet ermöglichen dem Anwender produktive Gespräche zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

OpenStage 40: Das große Display und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten machen dieses Telefon zur idealen Lösung für Desk-Sharing, Teams und Callcenter.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729A, G.729B
Echounterdrückung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Display-Auflösung
240 x 128 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
6 Zeilen
Vollduplex
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1068 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.