Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INFM1SS Gurt Tablet Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23115252
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFM1SS
EAN/GTIN:
     7330381762260
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
222 mm
Breite
152 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Geeignet für
Tablet
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Kompatible Produkte
Toughbook M1 & B2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.