Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow
APC InRow
APC InRow
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23065385
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRC301S
EAN/GTIN:
     731304301387
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
1095 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
162730 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.398,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.526,61*
€ 10.146,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.491,79*
€ 10.105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.422,14*
€ 10.022,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.398,93*
€ 9.994,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACRC301H
ab € 12.261,90*
Ähnlich
APC
ACRC602P
ab € 20.197,46*
Ähnlich
APC
ACRC602
ab € 17.444,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.