| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22827886 Herst.-Nr.: 10840 EAN/GTIN: 4260195431058 |
|
|
| | |
| Dieser Konverter ermöglicht das Übermitteln von 4 Videosignalen über eine Netzwerkleitung (bzw. 8 Drähte) mit bis zu 600 Metern Kabellänge. Der integrierte Entzerrer entfernt Bildstörungen und sorgt für eine hohe Übertragungsqualität Ihrer Überwachungskamera. Alternativ zu den Lüsterklemmen kann auch ein Netzwerkkabel, über das die 4 Überwachungskameras übertragen werden sollen, angesteckt werden.
- Überträgt das Videosignal von max. 4 Überwachungskameras über jeweils eine 2-adrige Leitung (also insgesamt 8 Adern) - Alternativer RJ45 Stecker ermöglich das Übertragen via Netzwerkkabel - Bis zu 600 Meter Distanz überbrückbar - Integrierter Entzerrer sorgt für hohe Übertragungsqualität - Keine Stromversorgung notwendig Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | 4x BNC | | Ausgangsschnittstelle | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| |