Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE 5400R zl2 Management Module Netzwerk-Switch-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-22810121
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9827A
EAN/GTIN:
888182309087
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Switch-Modul
business-switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
HP 5400R zl2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
206.5 x 261.6 x 35.5 mm
Gewicht
480 g
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 711,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,18*
€ 846,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,89*
€ 844,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,53*
€ 838,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,56*
€ 821,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,60*
€ 778,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE 5406R zl2 Netzwerkchassis Grau
HP
J9821A
€ 1.693,69*
Zubehör
HPE 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J9823A
€ 5.788,20*
Zubehör
HPE 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J9824A
€ 5.869,42*
Zubehör
HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau
HP
J9822A
€ 2.015,08*
Zubehör
HPE 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J9825A
€ 6.189,57*
Zubehör
HPE 5412R-92G-PoE+/4SFP v2 zl2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
HP
J9826A
€ 6.114,43*
Zubehör
HPE 5y CTR HP 9508 Switch products FC SVC
HP
U3KJ6E
€ 7.891,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.