Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP2200EXT IP-Add-On-Modul Schwarz 20 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP2200EXT IP-Add-On-Modul Schwarz 20 Tasten
Grandstream Networks GXP2200EXT IP-Add-On-Modul Schwarz 20 Tasten
Grandstream Networks GXP2200EXT IP-Add-On-Modul Schwarz 20 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22802657
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GS-GXP2200EXT
EAN/GTIN:
     6947273701095
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
20 Tasten
Kompatible Produkte
GXP2140, GXP2170 and GXV3240
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
206 x 117 x 32 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.