Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22578774
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53177
EAN/GTIN:
     5054242169488
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 „SuperSpeed“-Schnittstelle ist das Merkmal, der externen Store n Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu 10 mal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs.

Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz, als perfekte Ergänzung zu Ihrem Notebook. Sie erhalten die 500GB Festplatte mit einer in 12 verschiedenen, aufregenden Farben. Speichern Sie Ihre digitalen Dateien jeden Tag auf diesem Blickfang.

Die externe Festplatte Store n Go ist USB 3.0-Bus-gespeist, und abwärtskompatibel auf USB 2.0-Anschlüsse an PCs oder Notebooks. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und ist sofort einsatzbereit.

Festplatten mit weniger als 2 TB werden in FAT32 formatiert und können sofort in Windows- oder Mac OS X eingesetzt werden. Festplatten mit mehr als 2 TB werden in NTFS formatiert, das nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel ist. Mac-User müssen die Festplatte in HFS+ umformatieren, damit sie mit Mac OS X-Betriebssystemen voll kompatibel ist. Die Formatierung in HFS+ kann mit dem Verbatim VHD-Formatierer durchgeführt werden, der auf der Festplatte ist.

Für zusätzliche Sicherheit Ihres PCs oder Laptop sorgt die im Lieferumfang enthaltene "Nero BackItUp Essentials"-Software, die Sie bei einer Sicherungskopie unterstützt. Mit "BackItUp Essentials" können Sie jederzeit all Ihre Dateien, Ordner und Laufwerke sichern oder für zusätzliche Sicherheit automatische Backups zu einem bestimmten Zeitpunkt einrichten.

"Nero BackItUp Essentials"-Software ist mit Windows 7, Windows XP, Windows Vista oder Windows 10 kompatibel (nicht kompatibel mit Mac OS).

Ebenfalls im Lieferumfang der externen Store 'n' Go Festplatte von Verbatim enthalten ist die Energiesparsoftware Green Button. Diese Software ermöglicht Ihnen, bei Nichtbenutzung der externen Festplatte, diese komplett abzuschalten. So wird die Effizienz gesteigert und Energie gespart.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2048 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
80 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
116 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.