| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22311608 Herst.-Nr.: 19903 EAN/GTIN: 4250234599030 |
|
|
| | |
| Schulterstativ Director I mit Gegengewicht
stabilisierendes Schulterstativ mit Gegengewicht
Verwacklungsfreies Filmen. Das walimex pro DSLR-Rig stabilisiert Ihre DSLR bzw. Systemkamera und macht ruhiges und verwacklungsfreies Filmen möglich.
Flexibel. Das Rig kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So können Sie z.B. ein Follow-Fokus-System oder eine Sonnenblende am Rig montieren. Dank der Schnellverschlüsse ist das Rig schnell zusammengesetzt und wieder auseinandergenommen. Es kann platzsparend verstaut werden.
Nutzungskomfort. Das Rig ist an die Körpergröße anpassbar. Hierzu verstellen Sie die Entfernung zwischen Schulterstütze und Kameraplatte mit Schnellverschlüssen. Die Schulterstütze ist gepolstert und liegt angenehm auf der Schulter. Dadurch sind auch längere Drehs kein Problem. Für sicheren Halt sind die Griffe des Rigs ergonomisch geformt und gummiert. Auch die Kameraaufnahme ist gummiert, wodurch ein ungewolltes Verdrehen der Kamera verhindert wird.
Hochwertige Verarbeitung Das verwendete Material, schwarz eloxiertes Aluminium, sorgt für ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität des Rigs. Es ist hervorragend verarbeitet und robust.
- an Körpergröße anpassbar - erweiterbar mit Follow-Fokus-System, Sonnenblende etc. - Schnellverschlüsse - aus Aluminium - leicht auseinanderzuschrauben und platzsparend zu verstauen - gepolsterte Schulterstütze - gummierte und ergonomisch geformte Griffe - gummierte Kameraaufnahme mit ¼“-Gewinde - kompatibel mit DSLR und Systemkameras - mit Gewinde zur Montage am Stativ - inkl. Gegengewicht Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1100 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Material | Aluminium, Kunststoff | | Höchstgewichtskapazität | 16 kg | | Verbindender Thread | 1/4 " | | Bildschirm-Anschluss | Ja | | Licht-Verbindung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |