Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19905 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19905 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19905 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19905 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19905 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19905 Kamera-Montagezubehör
Walimex 19905 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22311596
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19905
EAN/GTIN:
     4250234599054
Schulterstativ Director II mit Gegengewicht

Ruhig und verwacklungsfrei.
Das walimex pro DSLR-Rig stabilisiert eine DSLR bzw. Systemkamera und macht ruhiges und verwacklungsfreies Filmen möglich.

Flexibel.
Das Rig kann ganz an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So können Sie z.B. ein Follow-Fokus-System oder eine Sonnenblende am Rig montieren und das Rig so genau für Sie und Ihre Arbeit optimieren. Die Kameraplatte ist höhen- und längsverstellbar und kann somit optimal an die Position bzw. den Schwerpunkt der Kamera-Objektiv-Kombination angepasst werden. Mit den ¼“- und ⅜“-Gewinden auf der Unterseite des Rigs kann es auch auf ein Stativ montiert werden. Dank der Schnellverschlüsse ist das Rig schnell zusammengesetzt und wieder auseinander genommen. Es kann platzsparend verstaut werden.

Nutzungskomfort.
Das Rig ist flexibel an Ihre Körpergröße anpassbar. Hierzu verstellen Sie ganz einfach die Entfernung zwischen Schulterstütze und Kameraplatte mit Schnellverschlüssen. Die Schulterstütze ist gepolstert und liegt angenehm auf der Schulter. Dadurch sind auch längere Drehs kein Problem mit dem DSLR Rig. Für einen sicheren Halt sind die Griffe des Rigs rutschfest gummiert. Auch die Kameraaufnahme ist gummiert, wodurch ein ungewolltes Verdrehen der Kamera verhindert wird.

Hochwertig.
Das verwendete Material, schwarz eloxiertes Aluminium, sorgt für geringes Gewicht und hohe Stabilität des Rigs. Es ist hervorragend verarbeitet und robust.

- an Körpergröße anpassbar
- erweiterbar mit Follow-Fokus-System, Sonnenblende etc.
- höhen- und längsverstellbare Kameraplatte
- Schnellverschlüsse
- aus Aluminium
- leicht auseinanderzuschrauben und platzsparend zu verstauen
- gepolsterte Schulterstütze
- gummierte Griffe
- gummierte Kameraaufnahme mit ¼“-Schraube
- Stativplatte mit drei ¼“-Gewinden und einem ⅜“-Gewinde
- kompatibel mit DSLR und Systemkameras
- mit Gegengewicht 1 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Aluminium, Kunststoff
Höchstgewichtskapazität
26 kg
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Bildschirm-Anschluss
Ja
Licht-Verbindung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.