Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 138092 energy-saving lamp 4000 K 12 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 138092 energy-saving lamp 4000 K 12 W G
Ultron 138092 energy-saving lamp 4000 K 12 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21736368
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     138092
EAN/GTIN:
     4040895380920
Die umweltfreundlichen save-E LED-Lampen sind kompatibel zu nahezu jeder bestehenden Vorrichtung. Die Kombination aus langer Lebensdauer und niedrigem Energieverbrauch macht die LED-Lampen zum idealen Ersatz für alle herkömmlichen Glühbirnen in Ihrem Haushalt. Das warmweiße Licht sorgt zudem für mehr Atmosphäre in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
383 g
Leistungen
Lampenleistung
12 W
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
650 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
90 °
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch (1000 Stunden)
12 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.