Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MS1T1E2.5USB Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MS1T1E2.5USB Externe Festplatte 1 TB Schwarz
CoreParts MS1T1E2.5USB Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21566455
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS1T1E2.5USB
EAN/GTIN:
     5711045927850
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Breite
160 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.