|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-21197315 Herst.-Nr.: 88885162 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 7 Zoll |  | Etui-Typ | Folio |  | Material | Kunstleder |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Samsung |  | Standby-Modus | Ja |  | Kompatibilität | Galaxy Tab |  | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm |  | Tiefe | 17 mm |  | Höhe | 190 mm |  | Gewicht | 120 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |