Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA HD5DA Signalumsetzer Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA HD5DA Signalumsetzer Grau, Edelstahl
AJA HD5DA Signalumsetzer Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21054392
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     HD5DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Höhe
25 mm
Tiefe
61 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.