Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
AJA Ki Pro Rack Video-Aufnahme-Gerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21054089
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KIPRO RACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video-Capture-Board
Video-Capture
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Composite Video-Eingang
1
Composite Video-Ausgang
1
Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC J, PAL
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
377.4 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
3302 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.885,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,91*
€ 3.737,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,86*
€ 3.707,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.000,00*
€ 3.570,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.936,67*
€ 3.494,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.885,14*
€ 3.433,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.