Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INFG1B1 Gurt Tablet EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INFG1B1 Gurt Tablet EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1B1 Gurt Tablet EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1B1 Gurt Tablet EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1B1 Gurt Tablet EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1B1 Gurt Tablet EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl Schwarz
Panasonic PCPE-INFG1B1 Gurt Tablet EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20971699
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFG1B1
EAN/GTIN:
     894811001871
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
203 mm
Breite
76 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
90.7 g
Merkmale
Geeignet für
Tablet
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Vinyl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Verstellbare Länge
Ja
Kompatible Produkte
TOUGHBOOK G1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.