Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya DECT 3749 IP-Telefon Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya DECT 3749 IP-Telefon Schwarz LCD
Avaya DECT 3749 IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20970525
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700479462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Einsatzgebiete für laute, staubige Produktionsumgebung wie man sie in der Schwergüterindustrie, Chemieanlagen, Mühlenbetrieben etc. findet. Ermöglicht den Aufbau drahtloser Kommunikation auf dem Firmengelände, bringt flexible Mobilität und damit eine Steigerung der Produktivität sowie Sicherheit in Notsituationen Leben zu retten. Digital Enhanced Cordless Telephony (DECT) ist die ideale drahtlose Lösung für dieses Umfeld, mit einem sicheren, für Sprache optimiertem Netzwerk und einem eigenen dezidierten Frequenzdiensten werden dadurch beseitigt oder minimiert. Im Vergleich zu WiFi Netzwerken ist DECT einfacher und schnellerund Planbar sowie leichter skalierbar. Mobilteile für Produktion Umgebung Die Avaya DECT 3740 / 3749 Wireless Mobilteile sind speziell für raue Produktionsumgebungen entwickelt. Diese Schock und kratzfesten Telefone mit hinterleuchtete Tastenfelder, großer Anzeige und Flüssigkeit und Staubschutz ermöglichen den Benutzer schnellen Zugriff auf Telefonfunktionen wie Anruferidentifizierung, Halten, Konferenz und Messaging und viele weiter Funktionen in Verbindung mit Avaya Communication Manager, IP Office, Integral Enterprise u. Integral 5. Integrierte Freisprecheinrichtung, Headset Kompatibilität und Text-Messaging halten Arbeitnehmer in weit verteilten Produktionsstandorten in Kontakt. Kommunikation erfolgt über ein eigenes, verschlüsseltes Wireless-Netzwerk. Die Akkus unterstützen bis zu 18 Stunden Sprech- und bis zu 150 Stunden Standby-Zeit (10/80 Stunden beim 3749). Das 3749 DECT-Telefon verfügt über eine ATEX Zertifizierung (EMEA und USA) so dass es in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden kann, wo entsprechend sichere Geräte erforderlich sind (z. B. in der chemischen Industrie, Mühlbetrieben). Der eingebaute Sensor für die Totmannschalung mit den Alarmfunktionen für Bewegungslosigkeit und waagerechte Körperlage kann in Sicherheit Systeme integriert werden, die hohe Anforderungen der Arbeitssicherheit an Einzelarbeitsplätzen z.B. in Strafanstalten, Psychiatrie, usw. haben. Der DECT-Standard ist in Europa als Schnurlos Telefonstandard am meisten verbreitet. Seit 2006 ist der Standard auch in den Vereinigten Staaten zugelassen.
Weitere Informationen:
Energie
Bereitschaftszeit
80 h
Gesprächszeit
10 h
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,65*
€ 1.096,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,37*
€ 1.089,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,78*
€ 1.044,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,14*
€ 1.021,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,64*
€ 1.001,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.