Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X520DA2OCP Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel X520DA2OCP Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Intel X520DA2OCP Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20725793
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X520DA2OCP
EAN/GTIN:
     5032037053327
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Intel® Ethernet-Stromverwaltung Die Intel® Ethernet-Stromverwaltungstechnik enthält Lösungen für herkömmliche Energieverwaltungsansätze durch die Senkung des Stromverbrauchs im Leerlauf, Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs als bedarfsorientierte Funktion, den Betrieb bei maximaler Energieeffizienz wann immer möglich und die Aktivierung der Funktion ausschließlich im Bedarfsfall. Flexible Port Partitioning Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält. Virtual Machine Device Queues (VMDq) Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht. Geeignet für PCI-SIG SR-IOV Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Link
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Marktsegment
Server
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-c
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Geschwindigkeits
5.0 GT/s, x8 Lane
Intelligent Offloads
Ja
Intel® Ethernet Power Management
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
Ja
Schnittstelle
PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Produkttyp
Network Interface Card
Anzahl der QPI links
Dual
Prozessorfamilie
500 Network Adapters (up to 10GbE)-500 Network Adapters (up to 10GbE)
Ethernet-Adapter ARK ID
85479
Warentarifnummer (HS)
85176990
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G135872
Controller Typ
Intel 82599
Kabeltyp
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Höhe der Halterung
No bracket
Speicher über Ethernet
iSCSI, NFS
Geboren am
Q3'13
Startdatum
Q3'13
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Copper
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/server-adapter-x520-da1-da2-for-ocp-brief.html
Produktbezeichnung
Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 for Open Compute Project
Status
Launched
Letzte Änderung
64826834
Produktfamilie
Intel 10 Gigabit server adapter
Produktreihe
500 Series Network Adapters (up to 10GbE)
Produktcodename
Niantic
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
2.0
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3x, IEEE 802.3
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-LR, 10GBASE-SR
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
LAN-Controller
Intel® 82599
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.