Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerber 400 Multi-Tool-Zange Taschengröße Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerber 400 Multi-Tool-Zange Taschengröße Edelstahl
Gerber 400 Multi-Tool-Zange Taschengröße Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20712975
Hersteller:
     Gerber
Herst.-Nr.:
     05500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Multi-Tool Funktion
Haushaltsgeräte
Feile enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Tool-Verriegelung
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Scheren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
192 g
Material
Material
Nylon, Edelstahl
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7894625
€ 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.