Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 1000 GB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Silicon Power Armor A30 Externe Festplatte 1000 GB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19844106
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPHDA30S3W
EAN/GTIN:
     4712702631227
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
5 V
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181 g
Breite
134 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
18.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.