| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-19666901 Herst.-Nr.: 700759-B21 EAN/GTIN: 4948382948601 |
| |
|
| | |
| Werden die Rechenzentren Ihres Unternehmens kontinuierlich erweitert, sodass eine höhere Netzwerkleistung erforderlich ist? Durch steigende Workload-Anforderungen ist eine höhere Server-E/A-Kapazität erforderlich. Der HP FlexFabric 533FLR-T-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen nutzt den innovativen HP FlexibleLOM Formfaktor, um zwei Anschlüsse in einer 10GBASE-T-Adapterkonfiguration bereitzustellen und so den Durchsatz für die Serverserien HP ProLiant Gen8 DL und SL zu erhöhen. Damit ist er eine kostengünstige Option für Workload-intensive IT-Umgebungen und bietet eine zuverlässige 10-GbE-Lösung mit hoher Leistung.
Zur Steigerung der Serverleistung • Der HP FlexFabric 10Gb 533FLR-T-Adapter mit 2 Anschlüssen optimiert die Netzwerkleistung mit einem vollen 10-GbE-Durchsatz an allen Anschlüssen.
Zuverlässige Virtualisierungsfunktionen • Der HP FlexFabric 10Gb 533FLR-T Adapter mit 2 Anschlüssen bietet Unterstützung für Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), sodass mehrere Betriebssysteme eine physische Verbindung gemeinsam nutzen können.
Optimierte Implementierung und Verwaltung • Ermöglicht die Nutzung von Broadcom Ethernet-Lösungen auf diversen HP Serverplattformen. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15.5 W | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Eingebaut | Ja | | Chipsatz | Broadcom BCM57810S | Sonstige Funktionen | Flash-Speicher | 256 MB | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | PCI | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | PCI-Karten-Formfaktor | Volle Höhe (Niedriges Profil) | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 20000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s | | Vollduplex | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |